Ventouses et pinces souples SMC ZP2V-BG1-10

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2V-BG1-10
Rubix :0338-2279625
Fabricant :ZP2V-BG1-10
EAN :3618036469783
VENTOUSE ZP2V-BG1-10

Résumé technique

Matièrelaiton (corps a/b); aluminium (vanne); hnbr (joint torique); acier inoxydable (ressort); équivalent cac403 (élément); nbr + acier inoxydable (joint)
Diamètre50 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZP2V-BG1-10


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP2V, Valve d'économie de vide

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (corps a/b); aluminium (vanne); hnbr (joint torique); acier inoxydable (ressort); équivalent cac403 (élément); nbr + acier inoxydable (joint)
Diamètre50 mm
Formerond
Typeventouse zp2v-bg1-10
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
23,44 HT
/ unité
28,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours