Porte-outil avec mandrin pour queue cylindrique GISS Cutline 870155
Vdi - nc - porte mandrin de perçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870155
Rubix :G600-0606726
EAN :3660338238208


Résumé technique
| Type | vdi40 - nc40 - 1 a 16 porte mandrin de percage |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 40 mm |
Documents
Détails articles : VDI40 - NC40 - 1 A 16 PORTE MANDRIN DE PERCAGE
Informations techniques
Attributs
| Type | vdi40 - nc40 - 1 a 16 porte mandrin de percage |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 2,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,28 € HT
/ unité
684,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h