Porte-outil avec mandrin pour queue cylindrique GISS Cutline 870152
Vdi - nc - porte mandrin de perçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870152
Rubix :G600-0606723
EAN :3660338238178


Résumé technique
| Type | vdi30 - nc - 30-1 a 13 porte mandrin de percage |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 30 mm |
Documents
Détails articles : VDI30 - NC - 30-1 A 13 PORTE MANDRIN DE PERCAGE
Informations techniques
Attributs
| Type | vdi30 - nc - 30-1 a 13 porte mandrin de percage |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 30 mm |
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,80 € HT
/ unité
639,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h