Porte-outil avec mandrin pour queue cylindrique Omega Products OM33668
Porte-outils forme DC mandrin de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM33668
Rubix :R745-0781967

Détails articles : MANDRIN DE PERCAGE VDI30 CAP 0,3-13MM
Serrage par clé hexagonale - Mors de serrage en Titane
Informations techniques
Attributs
| Type | mandrin de per�age |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 30 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0,3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,77 € HT
/ unité
521,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
