Porte-outil avec mandrin pour queue cylindrique GISS Cutline 870153
Vdi - nc - porte mandrin de perçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870153
Rubix :G600-0606724
EAN :3660338238185


Résumé technique
| Type | porte mandrin de per�age vdi nc |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 30 mm |
Documents
Détails articles : VDI30 - NC - 30-2,5 A 16 PORTE MANDRIN DE PERCAGE
Informations techniques
Attributs
| Type | porte mandrin de per�age vdi nc |
|---|---|
| Diamètre fixation outil | 30 mm |
| Plage de serrage, minimum | 2,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,28 € HT
/ unité
684,34 € TTC
- Epuisé