Références
Sferaco :580010
Rubix :0400-2044215
Fabricant :580010
EAN :3598781109007


Résumé technique
| Connexion | female/female bsp '' |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
Détails articles : VANNE SPHERE FF 2'1/2 LN PS10 POIGNEE ROUGE/ACS
Applications
Distribution d'eau
Informations techniques
Attributs
| Connexion | female/female bsp '' |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Longueur | 132 mm |
| Matière du corps | laiton |
| Taille | 2 1/2 in |
| Diamètre de passage | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,19 € HT
/ unité
264,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours