Références
Sferaco :708003
Rubix :0400-2009833
Fabricant :708003
EAN :3598781118276


Résumé technique
| Connexion | female/female threaded bsp '' |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/8 I316 PS40 POIGN ROUGE CADENAS/DN REDUIT 7
Robinet à bille à passage réduit pour les industries chimiques, pétrochimiques, les installations hydrauliques, le chauffage, la distribution d'eau, l'air comprimé.
Applications
Industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques
Informations techniques
Attributs
| Connexion | female/female threaded bsp '' |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
| Longueur | 44 mm |
| Matière du corps | acier inoxydable |
| Taille | 3/8' |
| Diamètre de passage | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,80 € HT
/ unité
35,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h