Références
Sferaco :708004
Rubix :0400-2009834
Fabricant :708004
EAN :3598781118283

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 I316 PS40 POIGN ROUGE CADENAS/DN REDUIT 9
Robinet à bille à passage réduit pour les industries chimiques, pétrochimiques, les installations hydrauliques, le chauffage, la distribution d'eau, l'air comprimé.
Applications
Industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques
Informations techniques
Attributs
| Connexion | female bsp '' |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
| Longueur | 56,5 mm |
| Matière du corps | acier inoxydable |
| Taille | dn 1/2 |
| Diamètre de passage | 9,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,82 € HT
/ unité
46,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
