Références
Festo :VEAB-B-26-D18-F-V2-1R1
Rubix :0326-2557461
Fabricant :8153679
EAN :4052568579951

Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VEAB-B-26-D18-F-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 5 bar |
|---|---|
| Matière | pa renforcé |
| Débit | 1260 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | électrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,16 € HT
/ unité
699,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours