Manodétendeur Festo MS12-LR-G-PE6

Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS12-LR-G-PE6
Rubix :0326-2569335
Fabricant :564888
EAN :4052568211882
MANODETENDEUR MS12-LR-G-PE6

Résumé technique

Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS12-LR-G-PE6


Manodétendeur MS12-LR-G-PE6 Pour régulation de pression dans des circuits pneumatiques. Taille=12, Série=MS, Position de montage=indifférent, Conception=Vanne de commande à diaphragme piloté, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * à compensation de pression primaire, * avec échappement secondaire, * à reflux)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service8 bar
1 059,09 € HT
/ unité
1 270,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours