Manodétendeur Festo LRL-3/8-QS-12
Valve de pression LRL avec connexion push-in
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LRL-3/8-QS-12
Rubix :0326-2579213
Fabricant :153520
EAN :4052568070946
Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENTIE LLRL-3/ /8-QS-12
Manodétendeur différentiel LRL-3/8-QS-12 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=G3/8, Raccord pneumatique 2=QS-12, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=438 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,19 € HT
/ unité
110,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours