Distributeur pneumatique Festo VUWS-LT30-T32U-M-G38
VANNE PNEUMATIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUWS-LT30-T32U-M-G38
Rubix :0326-2559431
Fabricant :8036713
EAN :4052568429874

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt30-t32u-m-g38 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-LT30-T32U-M-G38
VUWS-LT30-T32U-M-G38 VANNE PNEUMATIQUE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt30-t32u-m-g38 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1600 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1 tot 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,90 € HT
/ unité
115,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours