Vanne papillon Inox/EPDM à oreilles lisses
Type | Wafer |
---|---|
Raccordement | Entre brides PN10/16, Class 150 (PN20)et JIS10K |
Type | Wafer |
---|---|
Raccordement | Entre brides PN10/16, Class 150 (PN20)et JIS10K |
Diamètre nominal (métrique) | 32 '' |
Nombre de trous | 4 |
Température de service minimale | -20 °C |
Température de service maximale | 130 °C |
En stock; expédié sous 24/48hrs