Distributeur pneumatique SMC SYJA3340
Distributeur série SYJA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SYJA3340
Rubix :0338-2089117
Fabricant :00162897
Documents
Détails articles : DIST PNEU 5/3 CF SYJA3340
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroit la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote é faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de faé§on drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coé»ts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contré´le direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent étre configurées sur des embase é montage sur embase, ou de faé§on individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant é vos besoins en ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,08 € HT
/ unité
124,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours