Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-K-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-K-PI
Rubix :0326-2181007
Fabricant :533347
EAN :4052568166489
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-K- PI 533347

Résumé technique

Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-K- PI 533347


Électrovanne VMPA1-M1H-K-PI Pour le terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de la vanne=2x3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Taille de la vanne=10 mm, Débit nominal standard=230 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices5
Débit230 l/min
193,17 € HT
/ unité
231,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h