Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L
Rubix :0326-2592948
Fabricant :543702
EAN :4052568182472

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsvabp53czdd11t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABP53CZDD11T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsvabp53czdd11t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,53 € HT
/ unité
340,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours