Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-1/4-S-B-EX

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/3B-1/4-S-B-EX
Rubix :0326-2575613
Fabricant :535952
EAN :4052568170028
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/4-S-B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/4-S-B-EX


Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
556,45 € HT
/ unité
667,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours