Autre distributeur pneumatique SMC AV4000-F04-5DZ-Q
Vanne mise en pression progressive série AV4000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AV4000-F04-5DZ-Q
Rubix :0338-2279188
Fabricant :AV4000-F04-5DZ-Q
EAN :3618035524339

Résumé technique
| Type | vanne mise en pression progress av4000-f04-5dz-q |
|---|
Documents
Détails articles : VANNE MISE EN PRESSION PROGRESS AV4000-F04-5DZ-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne mise en pression progress av4000-f04-5dz-q |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,39 € HT
/ unité
331,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours