Références
Festo :VHER-H-B43U-B-G18
Rubix :0326-2562546
Fabricant :3488215
EAN :4052568269944

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POIGNEE VHE R-H-B4 43U-B-G18
Distributeur à poignée VHER-H-B43U-B-G18 Fonction de distributeur=4/3, centre sous pression, Mode d'actionnement=manuel, Largeur=42 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de commande vher |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,58 € HT
/ unité
234,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours