Distributeurs - Régulateur de débit SocaFluid HBVU1/4-1/4W

Vanne manuelle

Voir les informations techniques

Références

SocaFluid :HBVU1/4-1/4W
Rubix :5394-2659005
Fabricant :HBVU1/4-1/4W
VANNE MANUELLE TUBE 1/4'' ACETAL BLANC/BLEU ACS

Résumé technique

Type de raccordtube / tube
Typevanne manuelle acétal blanc/bleu acs

Détails articles : VANNE MANUELLE TUBE 1/4'' ACETAL BLANC/BLEU ACS


La vanne manuelle tube 1/4’’ en acétal blanc/bleu est un dispositif de commande permettant d’ouvrir ou de fermer manuellement un circuit fluidique équipé d’un tube 1/4’’. Grâce à sa conception en acétal (POM), matériau léger, robuste et stable, cette vanne offre une excellente résistance mécanique, une forte tenue aux agents chimiques et une durabilité optimale dans les environnements professionnels. Le levier bleu assure une identification visuelle immédiate de la commande et facilite la manipulation. Son mécanisme interne garantit une coupure nette et fiable du flux. Certifiée ACS, cette vanne est conçue pour une utilisation en toute sécurité avec l’eau destinée à la consommation humaine.

Points forts

Certification ACS Parfaitement adapté au transport d’eau potable. Commande manuelle simple et intuitive Levier bleu ergonomique assurant une manipulation facile et précise. Compatible tube 1/4’’ Standard largement utilisé dans les systèmes d’eau potable et équipements boissons. Matière acétal (POM) Durable, résistante aux produits chimiques et à l’usure. Étanchéité fiable Assure une fermeture nette sans fuite, même en usage quotidien. Installation rapide et sans outil Idéal pour les techniciens et installateurs professionnels. Couleurs blanc/bleu Identification visuelle immédiate dans une installation complexe.

Applications

Cette vanne est idéale pour : ✅ Réseaux d’eau potable (certification ACS) ✅ Systèmes de filtration, purificateurs, osmoseurs ✅ Fontaines à eau, distributeurs, refroidisseurs ✅ Machines à café, machines à glaçons et équipements boissons ✅ Applications domestiques et professionnelles basse pression ✅ Coupure locale du débit pour maintenance ou intervention ✅ Réseaux fluidiques utilisant du tube 1/4’’

Informations techniques


Attributs
Type de raccordtube / tube
Typevanne manuelle acétal blanc/bleu acs
41,35 € HT
/ 5 unités
49,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours