Manodétendeur Festo MS6-LRP-1/4-D7-A8

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRP-1/4-D7-A8
Rubix :0326-2576628
Fabricant :538010
EAN :4052568175092
MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-1/4-D7-A8

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service12 bar

Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-1/4-D7-A8


Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D7-A8 Manodétendeur à commande indirecte, pression de service jusqu'à 12 bar. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service12 bar
280,32 € HT
/ unité
336,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours