Vanne à boisseau sphérique Mecaline 867828

VANNE À SPHÈRE INOX 3 PIÈCES À PASSAGE INTÉGRAL - FEMELLE / FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :867828
Rubix :C600-2259423
EAN :3660338217470
VANNE SPHERE FF 1' INOX 316 PS63 POIGNEE BLEU CADENAS/3 PIECES

Résumé technique

Diamètre (pouce)1 ''
Pression de service64 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1' INOX 316 PS63 POIGNEE BLEU CADENAS/3 PIECES


Utilisation : Fluides courants compatibles.
Limites de températures : -20°C à + 180°C à pression nulle
Spécifications :
- Corps, sphère et axe en acier inoxydable 316.
- Siège PTFE chargé 15% fibre de verre.
- Joint presse étoupe PTFE.
- Poignée cadenassable et écrou en acier inoxydable 304.
- Axe inejectable.
Raccordement : Taraudage BSP cylindrique
Normalisation : Directive 2014/68/UE CE N° 0035 ou 0036

Informations techniques


Attributs
Diamètre (pouce)1 ''
Pression de service64 bar
Profilfemelle/femelle
81,46 € HT
/ unité
97,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h