Vanne à boisseau sphérique Mecaline 853548

VANNE À SPHÈRE INOX À DÉCOMPRESSION - PASSAGE INTÉGRAL - FEMELLE / FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853548
Rubix :C600-2176655
EAN :3660338096310
VANNE SPHERE DECOMPRESSE FF 3/4 I316 PS6 POIGNEE BLEU CADENAS

Résumé technique

Diamètre (pouce)3/4 ''
Pression de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE DECOMPRESSE FF 3/4 I316 PS6 POIGNEE BLEU CADENAS


Utilisation : Air comprimé (6 Bars à T° ambiante) ou fluides compatibles.
Limites de températures : -20°C à + 180°C à pression nulle
Spécifications :
- Corps en acier inoxydable ASTM A351 CF8M.
- Sphère et axe en acier inoxydable 316.
- Siège PTFE chargé 15% fibre de verre.
- Joint presse étoupe PTFE.
- Poignée cadenassable et écrou en acier inoxydable 304.
- Axe inejectable.
- Trou de purge sur réseau aval.
Raccordement : Taraudage BSP cylindrique
Normalisation : Directive 2014/68/UE CE N° 0035 ou 0036

Informations techniques


Attributs
Diamètre (pouce)3/4 ''
Pression de service6 bar
Profilfemelle/femelle
46,16 € HT
/ unité
55,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h