Vanne à boisseau sphérique ADG 1010-50
Vanne à sphère inox 2 pièces monobloc F/F - Passage intégral - Poignée plate bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :1010-50
Rubix :1556-2197058
EAN :3700111700086
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 2' INOX 316 PS40 POIGNEE BLEU CADENAS/AIR MAX PS8
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral. Corps et sphère en acier inoxydable 316 - Axe inéjectable - Poignée cadenassable et vis en acier inoxydable 304 - Joint de siège et d'axe en PTFE - Pas du gaz - Trou pour cadenas n°5 - Diamètre 7,5 mm - Vendues en sachet individuel - Poignée plate bleue.
Applications
Bâtiment. Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,27 € HT
/ unité
199,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h