Références
Festo :VHEF-V-M52-M-G14
Rubix :0326-2556712
Fabricant :5300034
EAN :4052568422875

Résumé technique
| Type | distributeur a lev.basc vh ef-v-m m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A LEV.BASC VH EF-V-M M52-M-G14
VHEF-V-M52-M-G14 VANNE À BASCULE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a lev.basc vh ef-v-m m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 bar ... 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,93 € HT
/ unité
230,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours