Références
Festo :VHEF-VT-B32-G14
Rubix :0326-2558896
Fabricant :5300039
EAN :4052568422929

Résumé technique
| Type | distributeur a lev.basc v hef-vt- -b32-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A LEV.BASC V HEF-VT- -B32-G14
VHEF-VT-B32-G14 VANNE À BASCULE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a lev.basc v hef-vt- -b32-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 tot 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,27 € HT
/ unité
143,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours