Vanne de process SMC VXA2260-04F-1
Vanne 2/2 à commande pneumatique série VXA2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VXA2260-04F-1
Rubix :0338-2278826
Fabricant :VXA2260-04F-1
EAN :3618036514513

Documents
Détails articles : VANNE 2/2 COMMANDE PNEUMATIQUE VXA2260-04F-1
Les vannes 2/2 et 3/2 à commande pneumatique directe de la série VXA peuvent être utilisées avec une grande variété de fluides. L'embase pour les séries VXA21/22 est disponible avec une alim. commune ou une alim. individuelle (pour le vide). L'embase de la série VXA31/32 est à orifice individuel. pour ces deux séries, les vannes peuvent être facilement remplacées sans changer les raccordements existants.
Vanne 2/2 a commande pneumatique serie vxa2
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 2/2 commande pneumatique vxa2260-04f-1 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,11 € HT
/ unité
136,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours