Vanne de process SMC VNA611A-F40A-5DZ-Q

Vanne process 3/2 pour LIQUIDE REFROIDISSEMENT série VNH

Voir les informations techniques

Références

SMC :VNA611A-F40A-5DZ-Q
Rubix :0338-2279348
VANNE PROCESS 2/2 AIR AIR-HUILE VNA611A-F40A-5DZ-Q

Résumé technique

Typesoupape à orifice
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE PROCESS 2/2 AIR AIR-HUILE VNA611A-F40A-5DZ-Q


La série VN est une combinaison de vannes de process qui peuvent être utilisées avec une pression différentielle nulle et se décline en de nombreuses variantes. La série VNA est utilisée pour contrôler les systèmes pneumatiques ou les circuits air-hydro. La série VNB permet de contrôler différents fluides. La série VNC est utilisée pour contrôler les huiles de coupe et les liquides de refroidissement utilisés dans les machines-outils. La série VNH permet de contrôler les huiles de coupe et les liquides de refroidissement à haute pression utilisés dans les machines-outils, et la série VND permet de contrôler la vapeur.
Vanne process 2/2 pour air et air-huile serie vna

Points forts

-Fluide : air ; CO 2 ; azote gazeux ; fréon 11, 113, 114 ;
huile de turbine, fluide hydraulique, argon, hélium
Pression d'épreuve : 1,5MPa
Plage de pression de fonctionnement : 0 à 1MPa
Surface efficace : 13 à 770 mm 2
Tension nominale de la bobine : AC(50/60Hz) 100V, 200V, autres (option);
DC 24V, autres (option)
Température ambiante : -5 à 60C (pas de gel)

Informations techniques


Attributs
Typesoupape à orifice
Type de raccordg
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
402,62 € HT
/ unité
483,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours