Références
Danfoss :032U3806
Rubix :9476-2210814
Fabricant :032U3806
EAN :5702428473071

Documents
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/4 LBDZR/PTFE SANS BOBINE DN20 P10B VAPEUR
Électrovannes EV225B pour la vapeur, servo-contrôlée, sans courant fermé (NC), avec 10 W bobine standard 230 V, 50 Hz avec boîte à bornes, acier inoxydable/dézingage-laiton libre
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 185 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,49 € HT
/ unité
630,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours