Manodétendeur Festo LRL-M5-QS-4

Valve de pression LRL avec connexion push-in

Voir les informations techniques

Références

Festo :LRL-M5-QS-4
Rubix :0326-2575434
Fabricant :153510
EAN :4052568070854
MANODETENDEUR DIFFERENT IELLRL-M5 5-QS-4

Résumé technique

Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar

Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENT IELLRL-M5 5-QS-4


Manodétendeur différentiel LRL-M5-QS-4 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=M5, Raccord pneumatique 2=QS-4, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=30 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service6 bar
48,56 € HT
/ unité
58,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours