Manodétendeur Festo LRLL-1/8-QS-6
Valve de pression LRLL avec connexion push-in
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LRLL-1/8-QS-6
Rubix :0326-2575441
Fabricant :153501
EAN :4052568004323
Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENTIE LLRLL-1 1/8-QS-6
Manodétendeur différentiel LRLL-1/8-QS-6 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=G1/8, Raccord pneumatique 2=QS-6, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=155 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,74 € HT
/ unité
70,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours