Manodétendeur Festo MS12-LR-G-PO

MS12-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS12-LR-G-PO
Rubix :0326-2576414
Fabricant :541680
EAN :4052568179748
MANODETENDEUR MS12-LR-G-PO

Résumé technique

Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service21 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS12-LR-G-PO


Manodétendeur MS12-LR-G-PO Pour régulation de pression dans des circuits pneumatiques. Taille=12, Série=MS, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * à compensation de pression primaire, * avec échappement secondaire, * à reflux)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service21 bar
484,21 € HT
/ unité
581,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours