Autre distributeur pneumatique Festo VL-5/3E-1/4-B-EX
Valve de contrôle directionnel VL Tiger 2000
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VL-5/3E-1/4-B-EX
Rubix :0326-2576791
Fabricant :536050
EAN :4052568170790

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL -5/3E-1 1/4-B-EX
Distributeur pneumatique VL-5/3E-1/4-B-EX Fonction 5/3, centre à l'échappement Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | tiger 2000 |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,66 € HT
/ unité
448,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours