Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASV410F-03-08S

Valve d'échappement réglable série ASV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASV410F-03-08S
Rubix :0338-2047875
Fabricant :00002062
EAN :3618035526340
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 TUBE 8 PLAST PS10 SIL REGLABLE

Résumé technique

Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typevalve d'échappement réglable

Documents

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 TUBE 8 PLAST PS10 SIL REGLABLE


La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
Limiteur de debit avec echappement serie asv

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typevalve d'échappement réglable
45,12 HT
/ unité
54,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours