Distributeur pneumatique SMC VPA544-1-03FB
Valve à clapet pilote
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VPA544-1-03FB
Rubix :0338-2382934
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE PNEUMATIQ VP500 VPA544-1-03FB
La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 a cde pneumatiq vp500 vpa544-1-03fb |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,87 € HT
/ unité
170,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours