Mallette SAM TVJ-T, Volume de rangement: 43 l
Valise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :TVJ-T
Rubix :0149-5306690
EAN :3272670736412



Documents
Détails articles : VALISE TROLLEY VIDE TVJ-T
Valise trolley vide SAM TVJ-T en ABS, capacité 43 L. Roulettes et poignée télescopique pour transporter facilement vos outils, verrouillable à clé.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 43 l |
|---|---|
| Charge admissible | 43 kg |
| Hauteur | 420 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Longueur | 480 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,51 € HT
/ unité
453,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
