Mallette Facom BV.16, Matière: Matériau résistant aux hydrocarbures

Valise souple

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :BV.16
Rubix :0139-5008609
EAN :3148513397167
VALISE SOUPLE BV.16

Résumé technique

Matièrematériau résistant aux hydrocarbures
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VALISE SOUPLE BV.16


Valise souple
- D'un poids très faible, cette valise dédiée à la "Maintenance légère", peut recevoir différentes sélections d'outillage ou d'équipement.
- Matériau résistant aux hydrocarbures.
- Fermeture à glissières à 2 coulisseaux permettant la mise en place d'un cadenas (non livré).
- Une poche porte-documents A4.
- 29 emplacements d'outils et un compartiment coffret ou appareil de mesures, dimensions (L x l x H) : 220 x 120 x 50 mm maxi.
- Flancs rigides pour un bon maintien en place des outils.
- Charge utile : 10 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 440 x 315 x 75 mm.
Poids : 920 g.

Points forts

"Valise souple
Dimensions (mm): 440x315x75
Poids (kg): 0,920
D'un poids trè,s faible, cette valise dé,dié,e à, la "",Maintenance lé,gè,re"",, peut recevoir diffé,rentes sé,lections d'outillage ou d'é,quipement. Maté,riau ré,sistant aux hydrocarbures. Fermeture à, glissiè,res à, 2 coulisseaux permettant la mise en place d'un cadenas (non livré,). Une poche porte-documents A4. 29 emplacements d'outils et un compartiment coffret ou appareil de mesures, dimensions (L x l x H) : 220 x 120 x 50 mm maxi. Flancs rigides pour un bon maintien en place des outils. Charge utile : 10 kg."

Informations techniques


Attributs
Matièrematériau résistant aux hydrocarbures
Charge admissible10 kg
Hauteur75 mm
Largeur315 mm
Longueur440 mm
150,39 HT
/ unité
180,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h