• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(27 802)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 267)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 173)
  • Usinage(65 574)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 613)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 147)
  • Outillage electro portatif(2 397)
  • Outillage pneumatique(508)
  • Outillage specifique(2 438)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outils de serrage(12 123)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 260)
  • Extracteurs(330)
  • Martellerie, outils de frappe(1 214)
  • Sciage, coupe, limes(2 993)
  • Rangement(1 224)
  • Tournevis(1 053)
  • Servante d'atelier(133)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Rangement
  5. Caisses et boîtes à outils
  6. Mallette
  7. COFFRET MACHINE 33901133050

Mallette Fein 33901133050

Coffret machine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :33901133050
Rubix :0140-5301208
EAN :4014586351247
brand logo

Documents

Détails articles : COFFRET MACHINE 33901133050


Coffret machine

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,99 € HT
/ unité
197,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Mallette Roebuck 840408, Volume de rangement: 3.48 l | Matière: TextileMallette Fein 33901142140Mallette Stanley FMST1-71972, Matière: résine haute résistanceMallette Raaco 142526Mallette Stanley STST1-72359, Matière: Polypropylène recycléMallette Facom BP.MBOXM, Matière: PlasticMallette Fein 33901126020Mallette Raaco 142335, Matière: Polypropylène et polycarbonateMallette Facom BP.MBOXS, Volume de rangement: 1.35 l | Matière: PlasticMallette Raaco 142564Mallette Knipex 00 21 06 LE, Volume de rangement: 33 l | Matière: ABSMallette Stanley FMST1-71971, Volume de rangement: 25 l | Matière: PlastiqueMallette Knipex 00 21 02 LE, Matière: Tissu polyester renforcéMallette Stanley FMST1-71968, Volume de rangement: 9.5 l | Matière: Polypropylène PlastiqueMallette Stanley FMST17870-1, Volume de rangement: 113 l
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu