Références
Festo :VMPA1-IC-AP-1-EX1E
Rubix :0326-2564096
Fabricant :8005149
EAN :4052568257231
Détails articles : EMBASE VMPA1-IC-AP-1-EX1E
Embase VMPA1-IC-AP-1-EX1E Largeur=20,2 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,5 mm, Pression de service=3 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,59 € HT
/ unité
165,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
