Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-1-R7C2-C-6
VABF Élément fonctionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S2-1-R7C2-C-6
Rubix :0326-2592133
Fabricant :546833
EAN :4052568185527
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS21R7C2C6
Plaque de détendeurs VABF-S2-1-R7C2-C-6 Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-2, jusqu'à 6 bar max. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, réversible, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,43 € HT
/ unité
378,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours