Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-2-R1C2-C-10

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-2-R1C2-C-10
Rubix :0326-2569706
Fabricant :555772
EAN :4052568199982
PLAQUE DETEND. VABF-S2-2-R1C2-C-10

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S2-2-R1C2-C-10


Plaque de détendeurs VABF-S2-2-R1C2-C-10 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
309,74 € HT
/ unité
371,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours