Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20S-G14-2

Bornier VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20S-G14-2
Rubix :0326-2562892
Fabricant :576417
EAN :4052568262068
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-2

Résumé technique

Typebande de connexion en p

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-2


Bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-2 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=344 g

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion en p
67,56 € HT
/ unité
81,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours