Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14S-G14-16

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14S-G14-16
Rubix :0326-2569089
Fabricant :566629
EAN :4052568214609
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14S-G14-16

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14S-G14-16


Barrette de raccordement VABM-L1-14S-G14-16 Dimension modulaire=16 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
235,74 HT
/ unité
282,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours