Références
Festo :EAGF-V2-KF-63-400
Rubix :0326-9113108
Fabricant :1725845
EAN :4052568246228

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-V2-KF-63-400
Unité de guidage EAGF-V2-KF-63-400 pour vérin électrique ESBF. Taille=63, Course=400 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 63 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 451,13 € HT
/ unité
1 741,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours