Références
Festo :NPQR-Y-Q16-E
Rubix :0326-2556803
Fabricant :8085728
EAN :4052568553401

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié; fpm (joint d'étanchéité) et ppsu (anneau de pression) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 |
Détails articles : UNION EN Y NPQR-Y-Q16-E
NPQR-Y-Q16-E Raccord enfichable en Y
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié; fpm (joint d'étanchéité) et ppsu (anneau de pression) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 |
| Profil | forme en y (y-shape) |
| Raccordement 2 | 16 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | connecteur en y à emboîtement (npqr-y) |
| Diamètre tube | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,67 € HT
/ unité
363,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours