Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-1/4-10

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV3-1/4-10
Rubix :0326-2579263
Fabricant :153227
EAN :4052568033101
RACCORD BANJO MULT QSLV3-1/4-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-1/4-10


Distributeur multiple QSLV3-1/4-10 à 3 plis, orientable à 360°. Taille=standard, Taille nominale=5,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=tout, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilnorme
Raccordement 210
30,18 HT
/ unité
36,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours