Références
SMC :KQ2H06-M5A1
Rubix :0338-2250047
Fabricant :KQ2H06-M5A1

Résumé technique
| Matière | fep;pfa;nylon;nylon souple;polyuréthane (tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M5X0,8 TUBE 6 COL OVAL
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Filets, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Filets, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Points forts
Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | fep;pfa;nylon;nylon souple;polyuréthane (tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 € HT
/ 10 unités
48,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours