Raccord instantané pneumatique SMC KQB2S06-G02

KQB2S Connecteur mâle en métal à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQB2S06-G02
Rubix :0338-2255114
Fabricant :KQB2S06-G02
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT JT FPM FILET LN M1/4 CY TUBE 6

Résumé technique

Matièrec3604;nickelage chimique
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT JT FPM FILET LN M1/4 CY TUBE 6


Conçus pour des applications où la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est une nécessité, les ingénieurs de SMC ont simplement repris leurs gammes populaires de raccords métalliques KQG/KFG et KQB, y ont ajouté quelques options manquantes et les ont rendues encore plus petites, plus légères et plus résistantes. La série KQG2 de raccords à simple pression en acier inoxydable 316 de SMC, qui est jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, comprend désormais 8 nouvelles options, ce qui porte la gamme à 17 modèles au total. La série KFG2, le raccord à insérer en acier inoxydable 316 de SMC, est également passée de 5 à 9 options de modèles, qui sont également jusqu'à 44 % plus petits et 37 % plus légers que ceux de l'ancienne gamme KFG. Désormais disponibles avec des filetages NPT et l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords peuvent fonctionner à des températures comprises entre -65ºC et 260ºC lorsqu'ils sont choisis sans agent d'étanchéité pour les filetages. Enfin, la série KQB2, en laiton, complète la gamme de raccords métalliques actualisés de SMC. Jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, cette gamme a été étendue de 9 à 17 modèles avec des options de filetage NPT et G. De plus, grâce au nickelage chimique appliqué à toutes les pièces en laiton, ces raccords conserveront une belle apparence tout au long de leur durée de vie.
Raccord instantane metallique serie kqb2

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;nickelage chimique
Raccordement 11/4
Profilkqb2s
Raccordement 26
Température maxi150 °C
6,20 € HT
/ unité
7,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours