Raccord instantané pneumatique Parker C3BMB10-3/8
Hannifin COUDE LAITON MALE 90 DEG BSPT 3/8 T10MM METRU-LOK
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :C3BMB10-3/8
Rubix :0331-2071999
Fabricant :C3BMB10-3/8

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK COUDE M3/8 CO TUBE 10
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BPST
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.06
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BPST
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.06
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | r3/8 bspt |
| Raccordement 2 | 10 |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,20 € HT
/ 10 unités
252,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h