Raccord instantané pneumatique Festo QSM-1/8-4-100
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSM-1/8-4-100
Rubix :0326-2579489
Fabricant :130755
EAN :4052568024765

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-1/8-4-100
Raccord enfichable QSM-1/8-4-100 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,00 € HT
/ 100 unités
271,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours